CHF 104.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.34inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.85 | - |
4+ | CHF 94.20 | 10.16% |
10+ | CHF 76.90 | 26.66% |
20+ | CHF 65.80 | 37.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 485.5 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 1,000 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |