CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.18inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.00 | - |
4+ | CHF 86.85 | 14.01% |
10+ | CHF 71.35 | 29.36% |
20+ | CHF 60.90 | 39.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 385.5 mm |
Hub | von 0 bis 150 mm |
Schubkraft | 1,000 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |