CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.88inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.10 | - |
4+ | CHF 84.00 | 12.59% |
10+ | CHF 65.70 | 31.63% |
20+ | CHF 58.90 | 38.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 285.5 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 1,150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |