Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Gelenkaugen Ø 8 885mm 500N ID 095273 03 10 400

  • ERIKS:14886851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 123.40

-

4+

CHF 109.00

11.67%

10+

CHF 89.70

27.31%

20+

CHF 76.40

38.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
885 mm
Hub
von 0 bis 395 mm
Schubkraft
500 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1