CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.40inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.40 | - |
4+ | CHF 109.00 | 11.67% |
10+ | CHF 89.70 | 27.31% |
20+ | CHF 76.40 | 38.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 885 mm |
Hub | von 0 bis 395 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |