CHF 112.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.18inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.10 | - |
4+ | CHF 97.60 | 12.93% |
10+ | CHF 80.35 | 28.32% |
20+ | CHF 68.55 | 38.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 785 mm |
Hub | von 0 bis 345 mm |
Schubkraft | 500 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |