CHF 106.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.02inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.40 | - |
4+ | CHF 92.90 | 12.69% |
10+ | CHF 75.90 | 28.67% |
20+ | CHF 64.95 | 38.96% |
50+ | CHF 57.50 | 45.96% |
100+ | CHF 51.10 | 51.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 685 mm |
Hub | von 0 bis 295 mm |
Schubkraft | 900 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |