Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Gelenkaugen Ø 8 685mm 200N ID 095044 03 10 300

  • ERIKS:14885835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.02inkl. MwSt

199 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.40

-

4+

CHF 95.60

10.15%

10+

CHF 78.10

26.60%

20+

CHF 58.20

45.30%

50+

CHF 56.80

46.62%

100+

CHF 51.80

51.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
685 mm
Hub
von 0 bis 295 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1