CHF 104.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.53inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.10 | - |
4+ | CHF 88.45 | 15.03% |
10+ | CHF 72.75 | 30.12% |
20+ | CHF 62.25 | 40.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 585 mm |
Hub | von 0 bis 245 mm |
Schubkraft | 1,150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |