CHF 97.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.90 | - |
4+ | CHF 83.75 | 14.45% |
10+ | CHF 68.55 | 29.98% |
20+ | CHF 58.65 | 40.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 485 mm |
Hub | von 0 bis 195 mm |
Schubkraft | 900 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 22 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |