Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 10 Gelenkaugen Ø 8 385mm 1150N ID 094994 03 10 150

  • ERIKS:14886842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.40inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.95

-

4+

CHF 80.30

12.67%

10+

CHF 65.70

28.55%

20+

CHF 56.10

38.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
385 mm
Hub
von 0 bis 145 mm
Schubkraft
1,150 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
22 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1