CHF 143.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.61inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.95 | - |
4+ | CHF 130.50 | 9.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 212.5 mm |
Hub | von 0 bis 40.5 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Bockierbar in Zugrichtung (starr) |
Zylinderlänge | 154 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |
FD | 1000 N |