CHF 159.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.25 | - |
4+ | CHF 145.85 | 8.41% |
10+ | CHF 119.15 | 25.18% |
20+ | CHF 101.70 | 36.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 400.5 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 600 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Blockierbar in Druckrichtung (starr) |
Zylinderlänge | 284.5 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |
FD | 10000 N |