Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift starre Blockierung in Druckrichtung 10/28mm 200N ID 682810

  • ERIKS:14888910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
  • FZ = Blockierkraft in Zugrichtung (N)
  • FD = Blockierkraft in Druckrichtung (N)
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.25

-

4+

CHF 145.85

8.41%

10+

CHF 119.15

25.18%

20+

CHF 101.70

36.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
400.5 mm
Hub
von 0 bis 100 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druckrichtung (starr)
Zylinderlänge
284.5 mm
Kolbenstange
Außengewinde
FD
13500 N