Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift federnde Blockierung 8/28mm 600N L 80mm ID 729264

  • ERIKS:14888901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.70

-

4+

CHF 118.65

7.09%

10+

CHF 96.85

24.16%

20+

CHF 83.15

34.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
266 mm
Hub
von 0 bis 80 mm
Schubkraft
600 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd)
Zylinderlänge
170 mm
Kolbenstange
Außengewinde