Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift federnde Blockierung 8/28mm 400N L 60mm ID 729183

  • ERIKS:14888900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.25

-

4+

CHF 114.55

10.68%

10+

CHF 93.60

27.02%

20+

CHF 80.10

37.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
228 mm
Hub
von 0 bis 60 mm
Schubkraft
400 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd)
Zylinderlänge
150 mm
Kolbenstange
Außengewinde