CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.50 | - |
4+ | CHF 123.10 | 9.82% |
10+ | CHF 101.25 | 25.82% |
20+ | CHF 85.95 | 37.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 307 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd) |
Zylinderlänge | 190 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |