CHF 138.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.70 | - |
4+ | CHF 109.00 | 21.41% |
10+ | CHF 89.70 | 35.33% |
20+ | CHF 76.40 | 44.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 187 mm |
Hub | von 0 bis 40 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd) |
Zylinderlänge | 130 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |