Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift federnde Blockierung 8/28mm 200N L 20mm ID 691674

  • ERIKS:14888898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.48inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.85

-

4+

CHF 105.35

11.36%

10+

CHF 85.95

27.68%

20+

CHF 73.75

37.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
146 mm
Hub
von 0 bis 20 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd)
Zylinderlänge
110 mm
Kolbenstange
Außengewinde