Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift federnde Blockierung 10/28mm für Dauerauslösung 400N L 250mm ID 729841

  • ERIKS:14888905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 174.65

-

4+

CHF 161.55

7.50%

10+

CHF 132.05

24.39%

20+

CHF 112.80

35.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
610 mm
Hub
von 0 bis 250 mm
Schubkraft
400 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd)
Zylinderlänge
341.5 mm
Kolbenstange
Außengewinde