Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Bloc-O-Lift federnde Blockierung 10/28mm für Dauerauslösung 400N L 160mm ID 729698

  • ERIKS:14888902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

Montagehinweis
Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.61inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.05

-

4+

CHF 140.70

9.26%

10+

CHF 115.50

25.51%

20+

CHF 98.60

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Gesamtlänge
430 mm
Hub
von 0 bis 160 mm
Schubkraft
400 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
10 mm
Außendurchmesser Zylinder
28 mm
Zylinderanschluss
Auge
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
10
Verschliessbar
Ja
Betätigungsart
Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd)
Zylinderlänge
251.5 mm
Kolbenstange
Außengewinde