CHF 163.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.45 | - |
4+ | CHF 149.30 | 8.66% |
10+ | CHF 122.15 | 25.27% |
20+ | CHF 91.50 | 44.02% |
100+ | CHF 71.00 | 56.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 509 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd) |
Zylinderlänge | 291.5 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |