CHF 174.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.80inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 174.65 | - |
4+ | CHF 161.55 | 7.50% |
10+ | CHF 132.05 | 24.39% |
20+ | CHF 112.80 | 35.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Gesamtlänge | 610 mm |
Hub | von 0 bis 250 mm |
Schubkraft | 200 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 10 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 28 mm |
Zylinderanschluss | Auge |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 10 |
Verschliessbar | Ja |
Betätigungsart | Blockierbar in Druck- und Zugrichtung (federnd) |
Zylinderlänge | 341.5 mm |
Kolbenstange | Außengewinde |