SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1089 Serie: S7 Stahlguss PN40 DN80

  • ERIKS:11811999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'650.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'107.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S7
Typ
1089
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Betriebsdruck
35.9 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
425 °C
Material Gehäuse
Stahlguss
Werkstoffqualität
1.0619 + N/ASTM A216 WCB
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
DN80
A
200 mm
B
329 mm
C
764 mm
D
489 mm
F
1"
G
3/4"
Volumen
32 l
Gewicht
90 kg