SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1089 Serie: S7 Stahl PN40 DN65

  • ERIKS:11811998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'474.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'836.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S7
Typ
1089
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN65
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Betriebsdruck
35.9 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
198 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619 + N/ASTM A216 WCB
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
DN65
A
165 mm
B
270 mm
C
663 mm
D
419 mm
F
1"
G
3/4"
Volumen
18 l
Gewicht
70 kg