SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1089 Serie: S5 Stahlguss PN40 DN32

  • ERIKS:11811995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'644.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'777.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S5
Typ
1089
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN32
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Betriebsdruck
35.9 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
425 °C
Material Gehäuse
Stahlguss
Werkstoffqualität
1.0619 + N/ASTM A216 WCB
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
DN32
A
140 mm
B
209 mm
C
438 mm
D
274 mm
F
1"
G
1/2"
Volumen
4.6 l
Gewicht
19 kg