CHF 1'482.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'602.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | S5 |
Typ | 1089 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Betriebsdruck | 35.9 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 425 °C |
Material Gehäuse | Stahlguss |
Werkstoffqualität | 1.0619 + N/ASTM A216 WCB |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | DN25 |
A | 115 mm |
B | 184 mm |
C | 387 mm |
D | 260 mm |
F | 1" |
G | 1/2" |
Volumen | 2.6 l |
Gewicht | 9.5 kg |