SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1085 Serie: S13 Sphäroguss PN16 DN50

  • ERIKS:11811985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S13
Typ
1085
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
DN50
A
146 mm
B
205 mm
C
117 mm
D
456 mm
E
98 mm
F
1/2"
G
1"
Volumen
3.2 l
Gewicht
25 kg