CHF 1'340.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'448.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | S13 |
Typ | 1085 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | DN40 |
A | 111 mm |
B | 156 mm |
C | 89 mm |
D | 304 mm |
E | 94 mm |
F | 1/2" |
G | 1" |
Volumen | 1.6 l |
Gewicht | 14 kg |