CHF 3'679.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'977.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | S13 |
Typ | 1085 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN100 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | DN100 |
A | 223 mm |
B | 315 mm |
C | 197 mm |
D | 692 mm |
E | 118 mm |
F | 1" |
G | 1.1/2" |
Volumen | 13.5 l |
Gewicht | 60 kg |