CHF 798.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | S12 |
Typ | 1085 |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | 1.1/4" BSPP(G) |
A | 111 mm |
B | 156 mm |
C | 89 mm |
D | 304 mm |
F | 1/2" |
G | 1" |
Volumen | 1.5 l |
Gewicht | 9 kg |