CHF 720.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | S1 |
Typ | 1085 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | 3/4" |
A | 156 mm |
B | 260 mm |
C | 110 mm |
D | 113 mm |
F | 1/2" |
G | 1.1/2" |
Volumen | 1.13 l |
Gewicht | 4.2 kg |