SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1085 Serie: S1 Sphäroguss 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11811983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S1
Typ
1085
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
1"
A
222 mm
B
377 mm
C
142 mm
D
152 mm
F
1/2"
G
2"
Volumen
3.15 l
Gewicht
8.1 kg
Alternativen

CHF 589.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 637.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026