SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1085 Serie: S1 Sphäroguss 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
S1
Typ
1085
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Für Pressluft geeignet
Ja
Für Dampf geeignet
Ja
Maß
1/2"
A
124 mm
B
225 mm
C
86 mm
D
88 mm
F
1/2"
G
1"
Volumen
0.53 l
Gewicht
2.7 kg