CHF 2'913.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'148.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | KB33 |
Typ | 9433 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN32 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Differenzdruck | 9 bar |
KVS-Wert | 16.48 |
Material Kegel | 1.4057 |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 |