Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatisches zweiwege Regelventil Fig. 9433 Serie KB33 Grauguss maximum Differenzdruck 10,3 bar Kvs 9,8 PN16 DN25

  • ERIKS:11814947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'811.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'957.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
KB33
Typ
9433
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
10.3 bar
KVS-Wert
9.8
Material Kegel
1.4057
Material Feder
Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
220