CHF 1'533.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'657.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | KA43 |
Typ | 9243 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 17 bar |
KVS-Wert | 2.9 |
Material Kegel | 1.4057 |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 |