CHF 1'754.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'896.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | KA43 |
Typ | 9243 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
KVS-Wert | 4.64 |
Material Kegel | 1.4057 |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 |