CHF 768.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SB |
Typ | 9020 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 3/4" (20) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 10.3 bar |
KVS-Wert | 2.58 |
Material Kegel | AISI 440B |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 |