Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatisches zweiwege Regelventil Fig. 9010 Serie BX2 Bronze maximum Differenzdruck 17,2 bar Kvs 0,38 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BX2
Typ
9010
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
17.2 bar
KVS-Wert
0.38
Material Kegel
AISI 440B
Material Feder
Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
232