SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 985 Serie BPT13USX Messing maximum Druckdifferenz 13 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPT13USX
Typ
985
Bauform
Gerade
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
13 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
115 mm