CHF 408.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | BPT13UAX |
Typ | 984 |
Bauform | Rechtwinklig |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innen- und Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Differenzdruck | 13 bar |
Unterkühlung | 12 °C |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 75 mm |