Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | BPT13UAX |
Typ | 984 |
Bauform | Rechtwinklig |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innen- und Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Differenzdruck | 13 bar |
Unterkühlung | 12 °C |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 67 mm |