CHF 648.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 700.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | TSS21 |
Typ | 8990 |
Bauform | Gerade |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 21 bar |
Unterkühlung | 12 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4541 |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 65 mm |