CHF 485.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | MST21-STD |
Typ | 8980 |
Bauform | Gerade |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 21 bar |
Unterkühlung | 10 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4305 |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 61 mm |