SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 8980 Serie MST21-STD Edelstahl maximum Druckdifferenz 21 bar Füllung Typ-E 1/2" BSP

  • ERIKS:11814913
  • Hersteller:1250800
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
MST21-STD
Typ
8980
Bauform
Gerade
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
21 bar
Unterkühlung
10 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4305
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
61 mm