CHF 440.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | MST21-NTS |
Typ | 8980 |
Bauform | Gerade |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 21 bar |
Unterkühlung | 4 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4305 |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 50.5 mm |