Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 2984 Serie BPC32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar PN40 DN25

  • ERIKS:11813267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPC32
Typ
2984
Bauform
Gerade
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
32 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
160 mm