CHF 727.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | BPC32 |
Typ | 2984 |
Bauform | Gerade |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 32 bar |
Unterkühlung | 12 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Material Einsatz | Edelstahl |
Einbaulänge | 150 mm |