SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische Kondensatableiter Typ 2982 Serie BPC32 Stahl maximum Druckdifferenz 32 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11813263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
BPC32
Typ
2982
Bauform
Gerade
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
32 bar
Unterkühlung
12 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Einsatz
Edelstahl
Einbaulänge
95 mm